Zucchini - Síncsatorna 160A betáp elem 3P+N IP55 GT68388 - 51521052
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Betáplálás helye - vége
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 160 A
Pólusszám - 4
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 400-400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT68388
Gyártói cikkszám
51521052
Gyártói típuskód
51521052
Betáplálás helye:
vége
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
160 A
Pólusszám:
4
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
400-400 V
Védettség:
IP55
Szélesség:
121 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Hosszúság:
481 mm
Magasság:
118 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna betápláló elem ; Síncsatorna 160A betáp elem 3P+N