Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Zucchini - Síncsatorna 160A betáp elem 3P+N - RH IP55 GT68752 - 51521051

MásolásMásolás
Zucchini - Síncsatorna 160A betáp elem 3P+N - RH IP55 GT68752

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 160 A

  • Betáplálás helye - vége

  • Kivitel - egyes

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 400-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT68752

Gyártói cikkszám

51521051

Gyártói típuskód

51521051

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

160 A

Betáplálás helye:

vége

Kivitel:

egyes

Pólusszám:

4

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

400-400 V

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Védettség:

IP55

Hosszúság:

481 mm

Szélesség:

121 mm

Magasság:

118 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna betápláló elem ; Síncsatorna 160A betáp elem 3P+N - RH