Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Zucchini - Síncsatorna 160A egyenes elem 3leág L=3000 3P+N IP55 GT68387 - 51520101

MásolásMásolás
Zucchini - Síncsatorna 160A egyenes elem 3leág L=3000 3P+N IP55 GT68387

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 160 A

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 400-400 V

  • Pólusszám - 4

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT68387

Gyártói cikkszám

51520101

Gyártói típuskód

51520101

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

160 A

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

400-400 V

Pólusszám:

4

Hosszúság:

3000 mm

Védettség:

IP55

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Leágazások száma:

6

Rugalmas:

Nem

Szélesség:

39 mm

Magasság:

97 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna egyenes elem ; Síncsatorna 160A egyenes elem 3leág L=3000 3P+N