Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Zucchini - Síncsatorna 250A Al bet.elem RH (müa) IP55 GT52502 - 50401102

MásolásMásolás
Zucchini - Síncsatorna 250A Al bet.elem RH (müa) IP55 GT52502

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betáplálás helye - vége

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 250 A

  • Kivitel - egyes

  • Védettség - IP55

  • Szélesség - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT52502

Gyártói cikkszám

50401102

Gyártói típuskód

50401102

Betáplálás helye:

vége

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

250 A

Kivitel:

egyes

Védettség:

IP55

Szélesség:

100 mm

Szín:

szürke

Hosszúság:

550 mm

Magasság:

240 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna betápláló elem ; Síncsatorna 250A Al bet.elem RH (müa) IP55