Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Zucchini - Síncsatorna 250A Al egy.elem L=1300mm IP55 GT52501 - 50400122

MásolásMásolás
Zucchini - Síncsatorna 250A Al egy.elem  L=1300mm IP55 GT52501

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 250 A

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 1000-1000 V

  • Hosszúság - 1300 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT52501

Gyártói cikkszám

50400122

Gyártói típuskód

50400122

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

250 A

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

1000-1000 V

Hosszúság:

1300 mm

Szín:

fehér

Védettség:

IP55

Leágazások száma:

0

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna egyenes elem ; Síncsatorna 250A Al egy.elem L=1300mm IP55