Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Zucchini - Síncsatorna 400A Al baloldali betáp elem IP55 GT65000 - 50411134

MásolásMásolás
Zucchini - Síncsatorna 400A Al baloldali betáp elem IP55 GT65000

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betáplálás helye - vége

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 400 A

  • Pólusszám - 5

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT65000

Gyártói cikkszám

50411134

Gyártói típuskód

50411134

Betáplálás helye:

vége

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

400 A

Pólusszám:

5

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-400 V

Védettség:

IP55

Szélesség:

290 mm

Szín:

szürke

Hosszúság:

850 mm

Magasság:

400 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna betápláló elem ; Síncsatorna 400A Al baloldali betáp elem IP55