Zucchini - Síncsatorna 400A Al egyenes elem IP55 l>1,5m 2+2 leág GT66240 - 50410144
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 400 A
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 400-400 V
Pólusszám - 5
Hosszúság - 1500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT66240
Gyártói cikkszám
50410144
Gyártói típuskód
50410144
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
400 A
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
400-400 V
Pólusszám:
5
Hosszúság:
1500 mm
Védettség:
IP55
Vezetékek száma (földelés nélkül):
5
Leágazások száma:
2
Rugalmas:
Nem
Szélesség:
136 mm
Magasság:
196 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna egyenes elem ; Síncsatorna 400A Al egyenes elem IP55 l>1,5m 2+2 leág