Zucchini - Síncsatorna 400A Al szak.kapcs betáp elem IP55 GT65967 - 50413434
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Betáplálás helye - vége
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 400 A
Pólusszám - 5
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65967
Gyártói cikkszám
50413434
Gyártói típuskód
50413434
Betáplálás helye:
vége
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
400 A
Pólusszám:
5
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-400 V
Védettség:
IP55
Szélesség:
290 mm
Szín:
szürke
Hosszúság:
850 mm
Magasság:
400 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna betápláló elem ; Síncsatorna 400A Al szak.kapcs betáp elem IP55