Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Zucchini - Síncsatorna végzáró LH IP55 GT66053 - 50401132

MásolásMásolás
Zucchini - Síncsatorna végzáró LH IP55 GT66053

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betáplálás helye - vége

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 250 A

  • Kivitel - egyes

  • Védettség - IP55

  • Szélesség - 290 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT66053

Gyártói cikkszám

50401132

Gyártói típuskód

50401132

Betáplálás helye:

vége

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

250 A

Kivitel:

egyes

Védettség:

IP55

Szélesség:

290 mm

Szín:

szürke

Hosszúság:

850 mm

Magasság:

400 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartozék tokozott síncsatornához ; Síncsatorna végzáró LH IP55