Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Zucchini - Síncsatorna világítási 16A leágazó elem GT36693 - 70105030

MásolásMásolás
Zucchini - Síncsatorna világítási  16A leágazó elem GT36693

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 16 A

  • Pólusszám - 5

  • Indulás fajtája - kábel

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 5

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT36693

Gyártói cikkszám

70105030

Gyártói típuskód

LB16

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

16 A

Pólusszám:

5

Indulás fajtája:

kábel

Vezetékek száma (földelés nélkül):

5

Szín:

szürke

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna leágazó doboz ; Síncsatorna világítási 16A leágazó elem