Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Zucchini - Síncsatorna világítási 40A 4pol betáp elem IP55 GT36691 - 70181001

MásolásMásolás
Zucchini - Síncsatorna világítási  40A 4pol betáp elem IP55 GT36691

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betáplálás helye - vége

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 40 A

  • Pólusszám - 4

  • Kivitel - egyes

  • Védettség - IP55

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT36691

Gyártói cikkszám

70181001

Gyártói típuskód

LB402-404

Betáplálás helye:

vége

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

40 A

Pólusszám:

4

Kivitel:

egyes

Védettség:

IP55

Szélesség:

60 mm

Szín:

szürke

Hosszúság:

310 mm

Magasság:

80 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna betápláló elem ; Síncsatorna világítási 40A 4pol betáp elem