Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Zucchini - Síncsatorna világítási 63A betápelem IP55 GT64295 - 70601061

MásolásMásolás
Zucchini - Síncsatorna világítási  63A betápelem IP55 GT64295

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betáplálás helye - vége

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 63 A

  • Kivitel - egyes

  • Védettség - IP55

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT64295

Gyártói cikkszám

70601061

Gyártói típuskód

SL

Betáplálás helye:

vége

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

63 A

Kivitel:

egyes

Védettség:

IP55

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna betápláló elem ; Síncsatorna világítási 63A betápelem IP55