Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Miért a Sonepar a legjobb partner?

Miért a Sonepar a legjobb partner?

Miért a Sonepar a legjobb partner?

2050-re az utakon közlekedő összes járműnek nulla károsanyag-kibocsátásúnak kell lennie. A Sonepar már most felkészült az elektromos jövőre. És Ön?

Lépjen velünk kapcsolatba

Olvassa el az elektromos járműtöltésről szóló kiadványunkat!

Tudjon meg többet az elektromos járműtöltés exponenciális piaci növekedéséről, és arról, miért jár a Sonepar élen ezen a területen!

Miért mi vagyunk a legjobb elektromos járműtöltő partner?

Best EV 3.1.

Megfelelünk ügyfeleink elvárásainak

Az ellátási láncunk és 40 országban működő vállalatunk tökéletes helyzetben van ahhoz, hogy ügyfeleink részére biztosítani tudjuk mindazt, amire projektjeik során szükségük lehet.
 

250-nél is több szakértő

Globális ügyfélkapcsolati csapatunk jelenleg mintegy 250 főből áll, amelyet 40 termékmenedzser egészít ki, akik legfőbb feladata, hogy segítséget nyújtsanak az értékesítés előtt, és technikai támogatást nyújtsanak a telepítés során.

Best EV 3.2

125 beszállító, 100.000 termék

Az akár 40 kW teljesítményű váltakozó áramú töltőktől a 150 kW-ig terjedő egyenáramú töltőkig a legjobb emobilitási termékekkel és megoldásokkal látjuk el ügyfeleinket.

 
Zöldebb partner az elektromos járműtöltéshez

Vállalatunk hisz egy fenntarthatóbb jövőben, ezért vállaljuk, hogy az ellátási lánc fejlesztésére fordított tőke 10%-át fenntarthatósági megoldásokba fektetjük be. Csökkentjük a CO2-kibocsátást és a hulladékot, hogy segítsünk a globális felmelegedés korlátozásában.

Best EV 3.3

Önnel dolgozunk, Önért

Nem számít, hogy mekkora projektről van szó, mi együttműködünk Önnel, hogy a megfelelő töltőket biztosítsuk, és kiváló minőségű tartozékokkal kombináljuk őket... a megfelelő időben, minden alkalommal.
 

Omnichannel megoldások a zökkenőmentes élményért

Teljesen digitalizált omnichannel megközelítéssel garantáljuk ügyfeleinek a zökkenőmentes kiválasztási, telepítési és töltési élményt.

2 milliárd eurónyi beruházás piacvezető ellátási láncba

200 meglévő raktárunkkal és 28 új és korszerűsített elosztó központunkkal állunk ügyfeleink rendelkezésére, hogy tovább ösztönözzük az elektromos járműtöltők piacát.

Best EV 3

Az Ön partnere az összes eMobilitási projektjéhez

Folyamatosan képezzük magunkat és kollégáinkat, hogy ügyfeleinknek naprakész segítséget nyújthassanak. Mi elkötelezettek vagyunk az eMobilitás mellett!

Best EV 3.5.

Szeretne többet megtudni az elektromos járműtöltésről?

Gyakran ismétlődő kérdéseire itt megkaphatja a választ!

q&a 1 (1)

Milyen típusú elektromos járműtöltőt kell rendelnem?

Az elektromos járműtöltőket a töltési teljesítményük alapján soroljuk be.

1. szint: A járművet egy 230 V-os fali töltő-aljzatra lehet csatlakoztatni.

2. szint: A leggyakoribb töltőállomás, amelyet falra lehet szerelni, oszlopra lehet telepíteni vagy a földre lehet helyezni.

3. szint: Gyors töltés, egyenáramú technológiát használva, közvetlenül a jármű akkumulátorának töltéséhez, megkerülve a beépített váltakozóáram-egyenáram átalakítót.
 

Melyik a legkeresettebb elektromos járműtöltő?

A legtöbbet eladott elektromos járműtöltő általában 2. szintű. Ezeket a 2. szintű töltőket általában otthoni, munkahelyi és menet közben történő töltéshez használják, mert egyensúlyt teremtenek a töltés sebessége és a kényelem között.


Hogyan válasszak töltőt?

Töltő vásárlásakor a következő négy tényezőt vegye figyelembe: hálózati kapacitás, a telepítés helyszíne, egyszerű használat/beépítés, garancia és felhasználóbarát adatkezelés.
 

Milyen típusú töltő alkalmas egy élelmiszerboltba vagy kereskedelmi egységbe?

A nagy teljesítményű, 22 kW-os váltóáramú töltő kettős csatlakozóval vagy a kis teljesítményű egyenáramú töltő (50-150 kW) a legjobb választás élelmiszerboltok vagy kereskedelmi egységek számára, amivel viszonylag gyorsan tudja tölteni a járműveket. Ezeken a helyeken az elektromos autótöltés ára jellemzően díjmentes.
 

Mikor van szükségem egyenáramú töltőre?

A váltóáramú töltőkkel ellentétben az egyenáramú töltőknél az átalakító magában a töltőben van, így közvetlenül a elektromos autó akkumulátorába táplálhatja az áramot. Az egyenáramú töltők jelentősen gyorsabb töltést biztosítanak az ügyfelek számára, így nagyon hasznosak pl. autópályákon vagy benzinkutakon.


Mennyibe kerül az elektromos autótöltő telepítése?

Az ár meghatározása több tényezőtől függ. Tudni kell például, hogy az autótöltés kereskedelmi egységekben vagy otthonokban fog történni, hiszen eltérő lesz a kereskedelmi egységekben használt töltők ára és az otthoni elektromos autó töltő ára. Továbbá árat befolyásoló döntés, hogy elektromos fali autótöltőt vagy esetleg töltőállomást szeretne telepíteni. Érdeklődés / árajánlatkérés esetén az oldal tetején vagy alján lévő lépjen velünk kapcsolatba szövegre kattintva tud kollégánknál érdeklődni.
 

Hol lehet elektromos autót tölteni a Soneparnál?

A Sonepar három telephelyén (Debrecen, Dunaharaszti és Pesti Reitter) is tudja ingyenesen tölteni az elektromos autóját. A telephelyek elérhetőségét .