Ugrás a navigációhoz
Ugrás a tartalomra
Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!
Mobilalkalmazás letöltése
Termékek
Termékek
Keresési bemenet
Keresés elküldése
Telephely keresése
Bejelentkezés
Kezdőlap
Akciós ajánlatok
Gyakran Ismételt Kérdések
Konfigurátorok
Gyártó
ERICO ERIFLEX (9)
BM (6)
ERICO CADDY (4)
Legrand (4)
OBO (1)
SCHRACK (1)
Több
Hosszúság
200 mm (4)
25000 mm (6)
40000 mm (1)
Vezetékszélesség kb.
23 mm (3)
15 mm (2)
12 mm (1)
16 mm (1)
20 mm (1)
28 mm (1)
Több
Vezetékmagasság kb.
1.5 mm (4)
0.3 mm (1)
3 mm (1)
8 mm (1)
Csatlakozólécekkel
Nem (5)
Vezetékforma
lapos / sima (4)
kerek (1)
Csatlakozó zászló fúrt
Igen (3)
Nem (2)
Vezetékanyag
réz (3)
egyéb (2)
Szigetelt
Nem (4)
Igen (1)
Fonat
Igen (3)
Nem (2)
Kábelsarukkal
Nem (4)
Igen (1)
Vezeték névleges keresztmetszet
0 mm2 (1)
6 mm2 (2)
16 mm2 (1)
30 mm2 (1)
Vezetékosztály
5. oszt. = finomszálú (3)
2. oszt. = sodrott (1)
Vezető felület
ónozott (3)
bevonat nélküli (1)
Szűrők
Ugrás az előző oldalra
Breadcrumb megtekintése
Épület installáció
Földelés, villám- és túlfeszültség-védelem
Földelőszalag konfekcionált
Földelőszalag konfekcionált
26 termék
Rendezés
Relevancia szerint
Név szerint (A–Z)
Gyártói cikkszám szerint (A–Z)
Lista
Rács
Táblázat
Megszűnt
ERICO CADDY-
FRCB Réz sodrat,lapos 15x1,5 16mm2 15-16 B00000000008056
Másolás
Gyártói cikkszám 557040
Másolás
Gyártói típuskód FRCB 15-16
Ár és készlet bejelentkezés után
Bejelentkezés
Ugrás az előző oldalra
1
2
Ugrás a következő oldalra
Ugrás az előző oldalra
Breadcrumb megtekintése
Épület installáció
Földelés, villám- és túlfeszültség-védelem
Földelőszalag konfekcionált