Kábel, vezeték - NYM-J 5x6 [dob] 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU G07322 - 447563
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
6 mm2Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2
Erek száma - 5
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga - PVC
Névleges feszültség U0 - 300 V
Csomagolás és feltételek
500 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G07322
Gyártói cikkszám
447563
Gyártói típuskód
NYM-J 5x6 [dob]
Vezeték névleges keresztmetszet:
6 mm2
Erek száma:
5
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga:
PVC
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Árnyékolás:
Igen
Érszigetelés:
PVC
Névleges feszültség U:
500 V
Kéziszerszámok ; Nyomatékkulcs ; Csavarhúzó nyél állítható nyomatékkal 2,0-8,0Nm 1000V