Kábel, vezeték - YSLY-JB 4x70 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, színes erek GT01354 - 384891

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLY-JB 4x70 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, színes erek GT01354

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

70 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.16 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.35 mm2

Erek száma:

4

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 70 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT01354

Gyártói cikkszám

384891

Gyártói típuskód

YSLY-JB 4x70 300/500V

Vezeték névleges keresztmetszet:

70 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLY-JB 4x 70 Vezérlőkábel 300/500V