Kábel, vezeték - NYY-O 4x2,5 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) GT37898 - 447018
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 4
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Vezetékanyag - réz
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT37898
Gyártói cikkszám
447018
Gyártói típuskód
NYY-O 4x2.5
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
réz
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-O 4x 2,5 0,6/1kV Erőátv rézkábel