Kábel, vezeték - NYY-O 4x95 SM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) GT38851 - NYY-O 0,6/1kV 4x 95 SM
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
95 mm2Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 95 mm2
Erek száma - 4
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Vezetékanyag - réz
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT38851
Gyártói cikkszám
NYY-O 0,6/1kV 4x 95 SM
Gyártói típuskód
NYY-O 4x95 SM
Vezeték névleges keresztmetszet:
95 mm2
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
réz
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-O 4x 95 0,6/1kV Erőátv rézkábel