Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NYY-O 3x1,5 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) SN023747 - 400130

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYY-O 3x1,5 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) SN023747

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.10 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.25 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.35 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.50 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.95 mm2

Erek száma:

3
Ez a termékváltozat nem elérhető.1

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Vezetékanyag - réz

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN023747

Gyártói cikkszám

400130

Gyártói típuskód

NYY-O 3x1.5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-O 3x 1,5 Erőátv rézkábel 0,6/1kV 3x 1,5mm2 RE