Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Fi relé kismegszakítóval 2P 6A 30mA B kar 6kA IP20 GT73751 - 5SU1356-6KK06

MásolásMásolás
SIEMENS - Fi relé kismegszakítóval 2P   6A  30mA B kar 6kA IP20 GT73751

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Pólusszám (összesen):

2
Ez a termékváltozat nem elérhető.3
Ez a termékváltozat nem elérhető.4

Névleges áram:

6 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.20 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.25 A

Névleges hibaáram:

0.03 A

Kioldási karakterisztika:

B

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Névleges szigetelőfeszültség Ui - 264 V

  • Névleges löketfeszültség-állóság Uimp - 4 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869306681

Sonepar cikkszám

GT73751

Gyártói cikkszám

5SU1356-6KK06

Gyártói típuskód

5SU1356-6KK06

Pólusszám (összesen):

2

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

264 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Névleges áram:

6 A

Névleges hibaáram:

0.03 A

Hibaáram-típus:

A

Energiabehatárolási osztály:

3

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

6 kA

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

25 kA

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

6 kA

Lekapcsolási karakterisztika:

nem késleltetett

Lökőáram-állóság:

1 kA

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50 Hz

Kioldási karakterisztika:

B

Kapcsolt nulla:

Igen

Reteszelő berendezés:

Igen

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

70 mm

Süllyesztett szerelés:

Igen

Hibakiváltás-védelem:

Igen

Védettség:

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Földzárlat megszakító ; Fi relé kismegszakítóval 2P 6A 30mA B kar 6kA