Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 12x 1,5 Vezérlőkábel 300/500V 12x 1,5 mm2 színes erekkel YSLY-JB GT86733 - 0010071

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 12x 1,5 Vezérlőkábel 300/500V  12x  1,5 mm2  színes erekkel  YSLY-JB GT86733

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.75 mm2

Erek száma:

12
Ez a termékváltozat nem elérhető.2

Köpeny színe:

szürke

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 12

  • Érszigetelés - PVC

  • Védővezetővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774534220

Sonepar cikkszám

GT86733

Gyártói cikkszám

0010071

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 100 12x 1,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

12

Érszigetelés:

PVC

Védővezetővel:

Igen

Köpeny anyaga:

PVC

Köpeny színe:

szürke

Kábelgeometria:

körszelvény

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Külső átmérő kb.:

12 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; ÖLFLEX CL. 100 12x 1,5 Vezérlőkábel 300/500V 12x 1,5 mm2 színes erekkel YSLY-JB