Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 12x 1 Vezérlőkábel 300/500V 12x 1 mm2 színes erekkel YSLY-JB SN000395 - 0010050

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 12x 1 Vezérlőkábel 300/500V  12x  1 mm2  színes erekkel  YSLY-JB SN000395

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.75 mm2

Erek száma:

12
Ez a termékváltozat nem elérhető.2

Köpeny színe:

szürke

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 12

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774533742

Sonepar cikkszám

SN000395

Gyártói cikkszám

0010050

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 100 12x 1

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

12

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

szürke

Kábelgeometria:

körszelvény

Védővezetővel:

Igen

Külső átmérő kb.:

10.5 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; ÖLFLEX CL. 100 12x 1 Vezérlőkábel 300/500V 12x 1 mm2 színes erekkel YSLY-JB