Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - YSLY-Jz 7x25 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak SN010329 - 00901102

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLY-Jz 7x25 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak SN010329

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

25 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.75 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.5 mm2

Erek száma:

7
Ez a termékváltozat nem elérhető.12
Ez a termékváltozat nem elérhető.34
Ez a termékváltozat nem elérhető.40
Ez a termékváltozat nem elérhető.42
Ez a termékváltozat nem elérhető.50
Ez a termékváltozat nem elérhető.61

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2

  • Erek száma - 7

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN010329

Gyártói cikkszám

00901102

Gyártói típuskód

YSLY-Jz 7x25 300/500V

Vezeték névleges keresztmetszet:

25 mm2

Erek száma:

7

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLY-J 7x 25 Vezérlőkábel 300/500V 7 x 25 mm2