Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - YSLY-Jz EB 12x1,5 KÉK 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, EB gyújtószikramentes, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak SN120800 - 9843

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLY-Jz EB 12x1,5 KÉK 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, EB gyújtószikramentes, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak SN120800

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.75 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.16 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.25 mm2

Erek száma:

12
Ez a termékváltozat nem elérhető.7
Ez a termékváltozat nem elérhető.34
Ez a termékváltozat nem elérhető.40
Ez a termékváltozat nem elérhető.42
Ez a termékváltozat nem elérhető.50

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 12

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN120800

Gyártói cikkszám

9843

Gyártói típuskód

YSLY-Jz EB 12x1.5 KÉK 300/500V

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

12

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

500 V

YSLY-Jz EB 12x1,5 KÉK 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, EB gyújtószikramentes, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak