MKM - H07V-K 1x1,5 fekete 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN121759 - 20210056

MásolásMásolás
MKM - H07V-K 1x1,5 fekete 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN121759

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Vezetékanyag:

réz

Érszín:

fekete
Ez a termékváltozat nem elérhető.fehér
Ez a termékváltozat nem elérhető.narancs

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

450 V

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Névleges feszültség U:

750 V

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Vezetékanyag - réz

  • Érszín - fekete

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN121759

Gyártói cikkszám

20210056

Gyártói típuskód

H07V-K 1x1.5 fekete PRYSMIAN (karton dobozos)

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Vezetékanyag:

réz

Érszín:

fekete

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

450 V

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Névleges feszültség U:

750 V

H07V-K 1x1,5 fekete 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH