MKM - H07V-K 1x1,5 Z/S 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN172104 - mkm_15_z/s
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálúVezetékanyag:
rézÉrszín:
zöld-sárgaÉrszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)Névleges feszültség U0:
450 VMegengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °CNévleges feszültség U:
750 VFőbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Vezetékanyag - réz
Érszín - zöld-sárga
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN172104
Gyártói cikkszám
mkm_15_z/s
Gyártói típuskód
H07V-K 1x1.5 Z/S PRYSMIAN (karton dobozos)
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Vezetékanyag:
réz
Érszín:
zöld-sárga
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
450 V
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Névleges feszültség U:
750 V