MKM - H07V-K 1x10 z/s 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN127949 - 20210125

MásolásMásolás
MKM - H07V-K 1x10 z/s 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN127949

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Vezetékanyag:

réz

Érszín:

zöld-sárga
Ez a termékváltozat nem elérhető.fehér
Ez a termékváltozat nem elérhető.narancs

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

450 V

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Névleges feszültség U:

750 V

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Vezetékanyag - réz

  • Érszín - zöld-sárga

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN127949

Gyártói cikkszám

20210125

Gyártói típuskód

H07V-K 1x10 z/s PRYSMIAN

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Vezetékanyag:

réz

Érszín:

zöld-sárga

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

450 V

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Névleges feszültség U:

750 V

H07V-K 1x10 z/s 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH