MKM - H07V-K 1x10 kék 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN127948 - 20210114
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálúVezetékanyag:
rézÉrszín:
kékÉrszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)Névleges feszültség U0:
450 VMegengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °CNévleges feszültség U:
750 VFőbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Vezetékanyag - réz
Érszín - kék
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN127948
Gyártói cikkszám
20210114
Gyártói típuskód
H07V-K 1x10 kék PRYSMIAN RAL 5015
Vezeték névleges keresztmetszet:
10 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Vezetékanyag:
réz
Érszín:
kék
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
450 V
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Névleges feszültség U:
750 V
H07V-K 1x10 kék 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH