Nem visszaküldhető

MKM - H07V-K 1x2,5 narancs 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN172106 - Mkm_2_narancs

MásolásMásolás
MKM - H07V-K 1x2,5 narancs 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN172106

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.10 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Vezetékanyag:

réz

Érszín:

narancs
Ez a termékváltozat nem elérhető.fekete
Ez a termékváltozat nem elérhető.zöld-sárga

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

450 V

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Névleges feszültség U:

750 V

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Vezetékanyag - réz

  • Érszín - narancs

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN172106

Gyártói cikkszám

Mkm_2_narancs

Gyártói típuskód

H07V-K 1x2.5 narancs PRYSMIAN

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Vezetékanyag:

réz

Érszín:

narancs

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

450 V

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Névleges feszültség U:

750 V

H07V-K 1x2,5 narancs 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH