Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Fi-relé 4P 63A 500mA 10kA B osztály Szinuszos hibaáramra, folyamatos és pulzáló egyenáramra. Autótöltőhöz, napelemhez SN154437 - 5SV3746-4

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Hibaáram-típus:

B
Ez a termékváltozat nem elérhető.F

Névleges hibaáram:

0.5 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.01 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.03 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.1 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.1 A

Pólusszám:

4
Ez a termékváltozat nem elérhető.2

Névleges áram:

63 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.16 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.25 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.40 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.80 A

Specifikációk

  • Hibaáram-típus - B

  • Névleges hibaáram - 0.5 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges áram - 63 A

  • Modulszélesség - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869549125

Sonepar cikkszám

SN154437

Gyártói cikkszám

5SV3746-4

Gyártói típuskód

5SV3746-4

Hibaáram-típus:

B

Névleges hibaáram:

0.5 A

Pólusszám:

4

Névleges áram:

63 A

Modulszélesség:

4

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Igen

Névleges feszültség:

400 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

2000 V

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

6 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Frekvencia:

50/60 Hz

Reteszelő berendezés:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Lökőáram-állóság:

3 kA

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Beépítési mélység:

70 mm

Veszteségi teljesítmény:

5 W

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-45 °C

RAL-szám (hasonló):

7035

hibaáramú megszakító, 4 pólusú, B típusú, rövid idejű késleltetés, Be: 63 A, 500 mA, Un AC: 400 V SIGRES: zord környezeti feltételek, meghosszabbított tesztintervallum RCCB SENTRON 5SV3 a személyzet és a tulajdon átfogó áramütés elleni védelméhez. Az RCCB-k megbízható biztonságot nyújtanak a telepítés során az alapkivitelben található kinyúlás- és érintésvédelemnek köszönhetően. Egyszerűen egy kézi tolózár működtetésével eltávolíthatja az RCCB-t a DIN-sínről vagy a gyűjtősín-szerelvényről, szerszám használata nélkül. A készüléken található Data Matrix kódon keresztül gyorsan hozzáférhet a Siemens Industry Online Support App alkalmazás összes műszaki adatához. A SENTRON védőkapcsolók számos további funkcióval bővíthetők a moduláris rendszer egységes tartozékaival. Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől.