SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SPRING-L. CONN. 20A IP20 SX025401 - 3RV2021-4BA25
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
13-20 ACsatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kWFőbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 13-20 A
Kioldási technika - mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 260-260 A
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025401
Gyártói cikkszám
3RV2021-4BA25
Gyártói típuskód
3RV2021-4BA25
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
13-20 A
Kioldási technika:
mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
260-260 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
Névleges feszültség:
690-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
20 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
97 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
5.5 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
55 kA
Magasság:
119 mm
- CLASS 10 A-kioldó 13...20 A
- N-kioldó 260 A
- Rugós sorkapocs
- Szabványos kapcsolási kapacitás keresztirányú segédkapcsolókkal 1 NO+1 NC
- Alacsony hőveszteség
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Opcionálisan beépített segédkapcsoló
- Hozzá tartozó SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
- Megbízható védelem a rendszer túlterhelése és rövidzárlata ellen
- Könnyű telepítés és karbantartásmentes csatlakozás
- Széleskörű tartozékok elérhetősége minden mérethez
- Hatékony energiafelhasználás a főáramkör huzalozásának csökkentésével
- Egyszerű és moduláris rendszer, amely mindig naprakész
S0 megszakító
A S0 megszakító motorvédelemhez optimalizált, megbízható leállítást és védelmet nyújt rövidzárlat és túlterhelés esetén.