SIEMENS - CIRCUIT BREAKER, SCREW-TYPE, 59 A IP20 SX025510 - 3RV2032-4XA15
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
49-59 ACsatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozásNévleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
30 kWFőbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 49-59 A
Kioldási technika - mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 845-845 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
240 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025510
Gyártói cikkszám
3RV2032-4XA15
Gyártói típuskód
3RV2032-4XA15
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
49-59 A
Kioldási technika:
mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
845-845 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
59 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
55 mm
Mélység:
149 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
15 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
30 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
140 mm
- CLASS 10 A-kioldó 49...59 A N-kioldó 845 A
- Csavaros kapocs megnövelt kapcsolási kapacitás keresztirányú segédkapcsolókkal 1 NO+1 NC
- Alacsony hőveszteség
- Kompakt és klímabiztos kivitel
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- Veszélyes területeken történő alkalmazások (ATEX vagy IEC Ex)
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Opcionálisan beépített segédkapcsoló
- Széles választékú tartozékok, mint segédkapcsolók, segédkioldók, jelzőkapcsolók
- Különböző energiabeviteli lehetőségek, pl. SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
- Megbízható leállítás rövidzárlat esetén
- Túlterhelés elleni védelem a rendszer számára
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Helyettesíti a jól bevált 3RV1 sorozatot
S2-es méretű megszakító motorvédelemhez
A SIRIUS 3RV2 motorvédelmi megszakító megbízható leállítást és túlterhelés elleni védelmet biztosít a rendszerek számára.