Kábel, vezeték - H05VV-F 5x6 fehér [100m] 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT 313511 - 313511

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05VV-F 5x6 fehér [100m] 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT 313511

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.10 mm2

Erek száma:

5
Ez a termékváltozat nem elérhető.2

Köpeny színe:

fehér
Ez a termékváltozat nem elérhető.fekete

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 5

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

4799 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

313511

Gyártói cikkszám

313511

Gyártói típuskód

H05VV-F 5x6 fehér [100m]

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

5

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

fehér

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; MKM ; H05VV-F 5x 6 fehér Műa szig hajlvezeték 300/500V