Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H07V-K 1x10 fekete 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN123016 - 20208005

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V-K 1x10 fekete 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN123016

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.4 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.16 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.25 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.50 mm2

Erek száma:

1

Köpeny színe:

fekete
Ez a termékváltozat nem elérhető.lila/ibolya
Ez a termékváltozat nem elérhető.piros
Ez a termékváltozat nem elérhető.sárga
Ez a termékváltozat nem elérhető.szürke
Ez a termékváltozat nem elérhető.zöld

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 1

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1937 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN123016

Gyártói cikkszám

20208005

Gyártói típuskód

H07V-K 1x10 fekete ELSEWEDY

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

1

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

750 V

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

H07V-K 1x10 fekete 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH