Kábel, vezeték - H07V-K 1x16 barna 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH GT41127 - H07V-K 1x 16,- braun
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Köpeny színe - barna
Névleges feszültség U0 - 450 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben - -15-70 °C
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT41127
Gyártói cikkszám
H07V-K 1x 16,- braun
Gyártói típuskód
H07V-K 1x16 barna
Vezeték névleges keresztmetszet:
16 mm2
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Köpeny színe:
barna
Névleges feszültség U0:
450 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-15-70 °C
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás:
Nem
Érszín:
barna
Névleges feszültség U:
750 V