Kábel, vezeték - NYM-J 4x10 [dob] 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU G07753 - 447554
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2
Erek száma - 4
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Névleges feszültség U0 - 300 V
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G07753
Gyártói cikkszám
447554
Gyártói típuskód
NYM-J 4x10 [dob]
Vezeték névleges keresztmetszet:
10 mm2
Erek száma:
4
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; NYM-J 4x10 dob Műa szig rézvezeték 300/500V