Kábel, vezeték - NYY-O 3x1,5 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) SN023747 - 400130
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 3
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Vezetékanyag - réz
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN023747
Gyártói cikkszám
400130
Gyártói típuskód
NYY-O 3x1.5
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
3
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
réz
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-O 3x 1,5 Erőátv rézkábel 0,6/1kV 3x 1,5mm2 RE