MKM - H07V-K 1x1,5 fekete 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN121759 - 20210056
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálúVezetékanyag:
rézÉrszín:
feketeÉrszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)Névleges feszültség U0:
450 VMegengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °CNévleges feszültség U:
750 VFőbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Vezetékanyag - réz
Érszín - fekete
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN121759
Gyártói cikkszám
20210056
Gyártói típuskód
H07V-K 1x1.5 fekete PRYSMIAN (karton dobozos)
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Vezetékanyag:
réz
Érszín:
fekete
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
450 V
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Névleges feszültség U:
750 V