MKM - H07V-K 1x2,5 kék 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN127960 - 20210076

MásolásMásolás
MKM - H07V-K 1x2,5 kék 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN127960

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Vezetékanyag:

réz

Érszín:

kék
Ez a termékváltozat nem elérhető.fekete
Ez a termékváltozat nem elérhető.zöld-sárga

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

450 V

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Névleges feszültség U:

750 V

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Vezetékanyag - réz

  • Érszín - kék

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN127960

Gyártói cikkszám

20210076

Gyártói típuskód

H07V-K 1x2.5 kék PRYSMIAN RAL 5015

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Vezetékanyag:

réz

Érszín:

kék

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

450 V

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Névleges feszültség U:

750 V

H07V-K 1x2,5 kék 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH