MKM - H07V-K 1x2,5 narancs 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN172106 - Mkm_2_narancs
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálúVezetékanyag:
rézÉrszín:
narancsÉrszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)Névleges feszültség U0:
450 VMegengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °CNévleges feszültség U:
750 VFőbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Vezetékanyag - réz
Érszín - narancs
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN172106
Gyártói cikkszám
Mkm_2_narancs
Gyártói típuskód
H07V-K 1x2.5 narancs PRYSMIAN
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Vezetékanyag:
réz
Érszín:
narancs
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
450 V
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Névleges feszültség U:
750 V
H07V-K 1x2,5 narancs 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH