Kábel, vezeték - H07V-K 1x4 z/s 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH 002839 - 319010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2Erek száma:
1Köpeny színe:
egyébSpecifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga - PVC
Névleges feszültség U0 - 450 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
002839
Gyártói cikkszám
319010
Gyártói típuskód
H07V-K 1x4 z/s
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga:
PVC
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Vezeték névleges keresztmetszet (AWG):
4 kcmil
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
egyéb
Érszín:
zöld-sárga
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Névleges feszültség U:
750 V