Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H07V-K 1x6 z/s 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH 002840 - 319011

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V-K 1x6 z/s 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH 002840

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.75 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.1 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.35 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.50 mm2

Erek száma:

1

Köpeny színe:

egyéb
Ez a termékváltozat nem elérhető.barna
Ez a termékváltozat nem elérhető.fehér
Ez a termékváltozat nem elérhető.narancs
Ez a termékváltozat nem elérhető.piros
Ez a termékváltozat nem elérhető.sárga
Ez a termékváltozat nem elérhető.szürke
Ez a termékváltozat nem elérhető.zöld

Specifikációk

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Vezeték névleges keresztmetszet (AWG) - 6 kcmil

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

002840

Gyártói cikkszám

319011

Gyártói típuskód

H07V-K 1x6 z/s

Vezetékanyag:

réz

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Vezeték névleges keresztmetszet (AWG):

6 kcmil

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

1

Érszigetelés:

PVC

Érszín:

zöld-sárga

Köpeny anyaga:

PVC

Köpeny színe:

egyéb

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-80 °C

Névleges feszültség U0:

450 V

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H07V-K 1x 6 z/s Műa szig hajlvezeték 450/750V