Kábel, vezeték - H07V-K 1x25 z/s 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH 002923 - 319015
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
25 mm2Erek száma:
1Köpeny színe:
egyébSpecifikációk
Vezetékanyag - réz
Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2
Vezeték névleges keresztmetszet (AWG) - 25 kcmil
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 1
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
002923
Gyártói cikkszám
319015
Gyártói típuskód
H07V-K 1x25 z/s
Vezetékanyag:
réz
Vezeték névleges keresztmetszet:
25 mm2
Vezeték névleges keresztmetszet (AWG):
25 kcmil
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
1
Érszigetelés:
PVC
Érszín:
zöld-sárga
Köpeny anyaga:
PVC
Köpeny színe:
egyéb
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-80 °C
Névleges feszültség U0:
450 V
Névleges feszültség U:
750 V