Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H05V-U 1x0,75 kék 300/500V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCS 003006 - 300506

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05V-U 1x0,75 kék 300/500V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCS 003006

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.5 mm2

Erek száma:

1

Köpeny színe:

kék
Ez a termékváltozat nem elérhető.barna
Ez a termékváltozat nem elérhető.egyéb
Ez a termékváltozat nem elérhető.lila/ibolya
Ez a termékváltozat nem elérhető.piros
Ez a termékváltozat nem elérhető.sárga
Ez a termékváltozat nem elérhető.szürke

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 200 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

003006

Gyártói cikkszám

300506

Gyártói típuskód

H05V-U 1x0.75 kék

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Köpeny anyaga:

PVC

Névleges feszültség U0:

300 V

Vezetékanyag:

réz

Vezeték névleges keresztmetszet (AWG):

0.75 kcmil

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

kék

Érszín:

kék

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Toldóhüvely 25mm2 alu