Kábel, vezeték - H07V-K 1x35 fekete 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH 319016 - 20210170
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
35 mm2Erek száma:
1Köpeny színe:
feketeSpecifikációk
Vezetékanyag - réz
Vezeték névleges keresztmetszet - 35 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 1
Érszigetelés - PVC
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
319016
Gyártói cikkszám
20210170
Gyártói típuskód
H07V-K 1x35 fekete [100m]
Vezetékanyag:
réz
Vezeték névleges keresztmetszet:
35 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
1
Érszigetelés:
PVC
Érszín:
fekete
Köpeny anyaga:
PVC
Köpeny színe:
fekete
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-80 °C
Névleges feszültség U0:
450 V
Névleges feszültség U:
750 V