Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H07V-K 1x150 fekete 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH 319021 - 319021

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V-K 1x150 fekete 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH 319021

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

150 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.50 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.95 mm2

Erek száma:

1

Köpeny színe:

fekete
Ez a termékváltozat nem elérhető.egyéb
Ez a termékváltozat nem elérhető.kék

Specifikációk

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 150 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 1

  • Érszigetelés - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

319021

Gyártói cikkszám

319021

Gyártói típuskód

H07V-K 1x150 fekete

Vezetékanyag:

réz

Vezeték névleges keresztmetszet:

150 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

1

Érszigetelés:

PVC

Érszín:

fekete

Köpeny anyaga:

PVC

Köpeny színe:

fekete

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-80 °C

Névleges feszültség U0:

450 V

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; MKM ; H07V-K 1x 150 fekete Műa szig hajlvezeték 450/750V