Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H05V-K 1x0,75 fekete 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MCSKH 324106 - 324106

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05V-K 1x0,75 fekete 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MCSKH 324106

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.1 mm2

Erek száma:

1

Köpeny színe:

fekete
Ez a termékváltozat nem elérhető.barna
Ez a termékváltozat nem elérhető.egyéb
Ez a termékváltozat nem elérhető.kék
Ez a termékváltozat nem elérhető.narancs

Specifikációk

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 1

  • Érszigetelés - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

324106

Gyártói cikkszám

324106

Gyártói típuskód

H05V-K 1x0.75 fekete

Vezetékanyag:

réz

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

1

Érszigetelés:

PVC

Érszín:

fekete

Köpeny anyaga:

PVC

Köpeny színe:

fekete

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-80 °C

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; MKM ; H05V-K 1x0,75 fekete Műa szig hajlvezeték 300/500V