Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H05RR-F 3x0,75 [100m] 300/500V Gumikábel GT 328830 - 328830

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05RR-F 3x0,75 [100m] 300/500V Gumikábel GT 328830

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.1 mm2

Erek száma:

3

Köpeny színe:

fekete

Specifikációk

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 3

  • Árnyékolás az elemi szálak felett - nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

328830

Gyártói cikkszám

328830

Gyártói típuskód

H05RR-F 3x0.75 [100m]

Vezetékanyag:

réz

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

3

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nélkül

Sodort erek:

nem

Árnyékolás a sodrat felett:

nélkül

Érjelölés:

szín

Védővezetővel:

Nem

Teherhordó erősítés:

nélkül

Köpeny anyaga:

egyéb

Köpenyanyag specifikálása:

gumi (EPR)

Köpeny színe:

fekete

Kábelgeometria:

körszelvény

Torzióvédelem:

Igen

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Tűzveszélyességi osztály EN 13501-6 szerint:

Eca

Füstképződési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Lecsepegési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Savképződési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Olajálló EN 60811-404 szerint:

Nem

Hidegálló EN 60811-504+505+506 szerint:

Nem

Külső átmérő kb.:

6.7 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

53.6 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

26.8 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-60 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-61 °C

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H05RR-F 3x 0,75 300/500V Gumikábel