Kábel, vezeték - H07RN-F 3x2,5 [100m] 450/750V Gumikábel GT 334532 - 334532
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2Köpeny színe:
feketeSpecifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Köpeny anyaga - gumi
Vezetékanyag - réz
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 3
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
334532
Gyártói cikkszám
334532
Gyártói típuskód
H07RN-F 3x2.5 [100m]
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Köpeny anyaga:
gumi
Vezetékanyag:
réz
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
3
Névleges feszültség U0:
450 V
Érszigetelés:
gumi
Érszigetelés specifikálása:
gumi (EPR)
Köpeny színe:
fekete
Köpenyanyag specifikálása:
gumi (EPR)
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-60 °C
Névleges feszültség U:
750 V