Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H07RN-F 4x1,5 [100m] 450/750V Gumikábel GT 334551 - 334551

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07RN-F 4x1,5 [100m] 450/750V Gumikábel GT 334551

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.10 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.16 mm2

Erek száma:

4
Ez a termékváltozat nem elérhető.5

Köpeny színe:

fekete

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Köpeny anyaga - gumi

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

334551

Gyártói cikkszám

334551

Gyártói típuskód

H07RN-F 4x1.5 [100m]

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Köpeny anyaga:

gumi

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszigetelés:

gumi

Érszigetelés specifikálása:

gumi (EPR)

Köpeny színe:

fekete

Köpenyanyag specifikálása:

gumi (EPR)

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-60 °C

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; MKM ; H07V-U 1x 2,5 fekete Műa szig rézvezeték 450/750V